フォグランプステー R/L パーフェクトクオン

フォグランプステー R/L パーフェクトクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

パーフェクトクオン専用フォグランプ取付けステー。バンパー下部ブレ止めのボルトを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせずボルトオンで取付けできます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。

用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)5適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~ON)材質(ボルト)スチール内容量1セット
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。
※スカート付きの場合はスカートを取り外ししてください。
※お車の仕様により取付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740554509585
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする