ORAPI
077 TUBELOCK EXTRA
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。
嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。
一般的な工具で取り外し可能です。
用途
金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など
色
オレンジ~黄色
使用温度範囲(℃)
-60~150(連続)
規格
NSF S6
強度(Nm)
10~20(破断)
耐熱温度(℃)
200
最大隙間(mm)
0.4(許容)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(50mL×1本)
注意
※グリコールを含む溶材には適合しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72738969
1077F7
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください