810 FINE 121

810 FINE 121 - ORAPI

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。

用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(1L×1本)
注意
※当製品はあくまで機械用の油であり、食品添加物ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727389872810i2
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする