曜日別特売

543 ORASOLV S1

543 ORASOLV S1 - ORAPI543 ORASOLV S1 - ORAPI

NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。
特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。
再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。
塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。
金属表面を侵しません。

用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性内容量1本(1L×1本)
注意
※NSF K1とK3は食品との接触は認められていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727389962543i2
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする