讃岐型 株切鍬

讃岐型 株切鍬 - 豊穣讃岐型 株切鍬 - 豊穣

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途稲の切株に発生する螟虫(めいちゅう)を駆除するために切り株を刈り取ったり、掘り起こしたりする際に仕様柄付き全長(mm)1220質量(kg)0.7柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)170頭部幅(mm)110材質(刃先)浸炭焼き仕様内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7273922477789
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする