豊穣
岡山型 四ツ目鍬
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1220
質量(kg)
1.8
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
275
頭部幅(mm)
200
爪数
4
材質(刃先)
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739249
77925
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください