豊穣
徳島型 黒先手 50°
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.3
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
290
材質(刃先)
浸炭焼き仕様
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739276
77987
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください