南勢型 平鍬 鋼付

南勢型 平鍬 鋼付 - 豊穣南勢型 平鍬 鋼付 - 豊穣

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1200質量(kg)1.6柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280頭部幅(mm)130材質(刃先)利器材内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7273935578379
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする