豊穣
奈良型 金鋤
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用
仕様
柄付き
全長(mm)
910
質量(kg)
2.2
タイプ
直
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
300
頭部幅(mm)
135
材質(刃先)
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739538
78973
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください