豊穣
出雲型 四本備中鍬
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.7
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
240
頭部幅(mm)
195
爪数
4
材質(刃先)
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739739
79518
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください