金象印
軽量菜園用ショベル鍬
穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途
土の掘り起こし作業/畝作り作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
材質(刃先)
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72739836
79837
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください