曜日別特売

非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ

非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ - オカモト[安全靴・作業靴]

可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。

材質軟質PVC幅(mm)915
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕様
耐寒性
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740825915×0.2-50m1巻(50m)粉ふり透明-40℃915500.2
22,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72740834915×0.3-50m1巻(50m)粉ふり透明-40℃915500.3
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
72740843915×0.5-30m1巻(30m)粉ふり透明-40℃915300.5
33,900
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
72740859915×1.0-10m1巻(10m)圧着透明-50℃915101
23,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
72740868915×2.0-10m1巻(10m)圧着透明-50℃915102
47,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする