オカモト[安全靴・作業靴]
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。
材質
軟質PVC
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕様
耐寒性
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72740877
1370×0.2-50m
1巻(50m)
粉ふり透明
-40℃
1370
50
0.2
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
72740886
1370×0.3-30m
1巻(30m)
粉ふり透明
-40℃
1370
30
0.3
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
72740895
1370×0.5-30m
1巻(30m)
粉ふり透明
-40℃
1370
30
0.5
¥
50,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
72740904
1370×1.0-10m
1巻(10m)
圧着透明
-50℃
1370
10
1
¥
35,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
72740913
1370×2.0-10m
1巻(10m)
圧着透明
-50℃
1370
10
2
¥
70,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72740929
1830×0.2-50m
1巻(50m)
粉ふり透明
-40℃
1830
50
0.2
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72740938
1830×0.3-30m
1巻(30m)
粉ふり透明
-40℃
1830
30
0.3
¥
40,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
72740947
1830×0.5-30m
1巻(30m)
粉ふり透明
-40℃
1830
30
0.5
¥
67,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください