アズワン
電解銅箔 10枚入 A4シリーズ
材質
電解銅
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
サイズ
A4
内容量
1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72742469
0.012t-A4
0.012
4-1592-01
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742478
0.018t-A4
0.018
4-1592-02
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742487
0.035t-A4
0.035
4-1592-03
¥
15,600
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000