曜日別特売

銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ

銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ - アズワン
材質内容量1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
アズワン品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742523C1020P-0.03-□1201200.031204-1593-01120×120mm
8,290
8,280
9,108(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742539C1020P-0.05-A42100.052974-1593-02A4
13,200
13,100
14,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742548C1020P-0.1-A42100.12974-1593-03A4
12,800
12,700
13,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742557C1020P-0.3-A42100.32974-1593-04A4
28,500
28,400
31,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742566C1020P-0.5-A42100.52974-1593-05A4
40,700
40,293
44,322(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする