曜日別特売

銅箔 1巻 C1020Pシリーズ

銅箔 1巻 C1020Pシリーズ - アズワン
材質内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742575C1020P-0.03-20m1200.03204-1594-01
64,100
63,459
69,805(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742584C1020P-0.05-20m2250.05204-1594-02
88,100
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742593C1020P-0.1-10m3000.1104-1594-03
49,300
49,200
54,120(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742609C1020P-0.3-10m3050.3104-1594-04
114,000
113,000
124,300(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742618C1020P-0.5-10m3050.5104-1594-05
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする