キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き - KITO(キトー)キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き - KITO(キトー)キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き - KITO(キトー)キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き - KITO(キトー)

今までにない小形・軽量化を実現。
操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。

掛数(個)1内容量1台
注意
※保持試験データは、メーカーの試験環境にて実施した結果となります。
※保持試験は油圧式の為、巻上時は定格荷重を超える場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756094LB0161.61.58
61,990
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
72756103LB0252.51.511.2
74,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72756076LB0080.81.55.7
43,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
72756119LB0323.21.515
89,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72756076LB00806317683LB008LB008 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 06317683レバーブロックL5形KITO(キトー)1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
72756119LB03206317726LB032LB032 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 06317726レバーブロックL5形KITO(キトー)1台
87,980
欠品中
税込96,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする