曜日別特売

飾れるMAGフレーム A4

飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈飾れるMAGフレーム A4 - 万丈

缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム

付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付材質樹脂寸法(mm)(窓)277×190質量(g)930タイプ縦横・掛け置き 兼用有効内寸(mm)277×190×10外寸(mm)307×220×25適合サイズA4判内容量1個
注意
※裏板とマグネット板は接着されています。取り外しできません。
※本商品には全面にマグネット板が入っています。
※マグネットを使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※ネオジウム磁石などの強力磁石を使用すると、本体のマグネットの磁力が弱くなる場合がございます。
※磁力が弱くなるので、水中での使用・湿度の多い場所での放置・熱風を当てたり、高温の中に置かないでください。
※接地面が少ない缶バッジなどは、ずれ下がる場合がございます。
※マグネット板の表面には裏板の構造上、多少緩やかな膨らみがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756383106447ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
72756399106448ゴールド
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする