LION (ライオン事務器)
スタッキングチェア
扱いやすいシンプルなミーティングチェア。
さまざまなシーンでご使用いただけます。
仕様
スタッキング可能脚数:6脚、連結パーツ付
幅(mm)
510
高さ(mm)
765
奥行(mm)
530
キャスター
なし
肘掛
なし
材質(脚)
スチール(粉体塗装)
材質(背)
樹脂
スタッキング
可・6脚
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72756435
LE-240-B
ブルー
510×530×765
420
3.85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756444
LE-240-W
ホワイト
510×530×765
420
3.85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756453
LE-240-BK
ブラック
510×530×765
420
3.85
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756469
LE-240NS-B
ブルー
510×530×765
430
3.85
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756478
LE-240NS-W
ホワイト
510×530×765
430
3.85
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756487
LE-240NS-G
-
510×530×765
430
3.85
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756496
LE-240SS-B
ブルー
510×530×765
430
4.23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756505
LE-240SS-W
ホワイト
510×530×765
430
4.23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72756514
LE-240SS-G
-
510×530×765
430
4.23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。