曜日別特売

瞬筆

瞬筆 - パイロット瞬筆 - パイロット瞬筆 - パイロット瞬筆 - パイロット瞬筆 - パイロット

水に濡れてもにじみにくい、速乾インク搭載の本格毛筆
「本格毛筆」はコシがあり、まとまりやすい穂先で本格派も満足できる本物の筆に近い書き心地です。中字と細字があり、別売りのカートリッジもあるので経済的です。

用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト最大径(Φmm)13インク色内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
種類
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756864P-SVSGW-35KS-B141筆ペン顔料・速乾インキ
350
299
329(税込)
当日出荷
72756889SVSG-80FDF-B184筆ペン顔料・速乾インキ
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756898SVSG-80FDM-B184筆ペン顔料・速乾インキ
800
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
72756873SVSGRF-30FD-B129筆ペンインキカートリッジ顔料・速乾インキ(6.5g)
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする