クツワ
スポーツなわとび
2重とびに最適!
体育の授業やスポーツなどに最適!
滑りにくいグリップで跳びやすい。
用途
なわとび
付属品
名前シール
色
パープル
サイズ
(グリップ(幅×奥行×高さ(mm)))23×23×155/(ロープ(幅×奥行×長さ(mm)))4×4×2700
質量(g)
66
素材
(グリップ)PE/(ロープ)PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72757433
NT010PU
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください