クツワ
2WAYシャープナー
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途
鉛筆削り
質量(g)
18
電源
手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×19×40
素材
(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72757494
RS037BL
ブルー
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
72757503
RS037PU
パープル
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください