防犯アラーム

防犯アラーム - クツワ防犯アラーム - クツワ

音量90dB以上が5時間継続。

用途防犯アラーム音量(dB)90以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×188質量(g)59素材(本体)PC/(笛)ABS/(金具)亜鉛合金・銅・鉄/(ランドセル用ベルト)ポリエステル使用電池単4形乾電池×2本(別売)付属品笛・ミニドライバー・ランドセル用ベルト・LEDライト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757528SL023PUパープル
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
72757519SL023BLブルー
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72757519SL023BL72757528SL023PUSL023BL 防犯アラーム クツワ 72757528防犯アラームクツワ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする