曜日別特売

かきかたえんぴつ

かきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラーかきかたえんぴつ - ステッドラー

楽しく鉛筆が使えるように使った長さが分かりやすい軸のデザインになっています。
環境に配慮をした木材を使用しております。

用途筆記具仕様名前欄あり材質(箱)紙質量(g/本)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×175/本六角主な用途こども用入数12本(3柄×各4本)グリーン購入法適合内容量1ダース(12本)
注意
※先端は削っておりません。
全9種類を絞り込む
硬度
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7275756413074-BC12水色みずいろのものB
600
499
549(税込)
4日以内出荷
7275757313074HBC12水色みずいろのものHB
600
499
549(税込)
4日以内出荷
7275759813075-BC12ピンクピンクのものB
600
499
549(税込)
5日以内出荷
7275760713075HBC12ピンクピンクのものHB
600
499
549(税込)
5日以内出荷
72757616130762BC12黄色きいろのもの2B
600
499
549(税込)
5日以内出荷
7275762513076-BC12黄色きいろのものB
600
499
549(税込)
5日以内出荷
7275763413076HBC12黄色きいろのものHB
600
499
549(税込)
5日以内出荷
72757555130742BC12水色みずいろのもの2B
600
取扱い終了
72757589130752BC12ピンクピンクのもの2B
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする