クツワ
防犯アラーム
生活防水を超えた防水性能(防水保護等級5級)。
用途
防犯アラーム
付属品
笛・ミニドライバー・ランドセル用ベルト付
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×27×188
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
素材
(本体・笛)ABS/(カバー)シリコーンゴム/(金具)亜鉛合金・銅・鉄/(ランドセル用ベルト)ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72757537
SL024BL
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757546
SL024PK
ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください