アイゼン
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)
40
許容差(μm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
3000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
真円度・直径不同(μm)
真円度(μm)
直径不同(μm)
硬度HRC
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09534333
ET3.000
1本
3.000
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534342
ET3.001
1本
3.001
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534358
ET3.002
1本
3.002
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534367
ET3.003
1本
3.003
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534376
ET3.004
1本
3.004
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534385
ET3.005
1本
3.005
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534394
ET3.006
1本
3.006
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534403
ET3.007
1本
3.007
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534412
ET3.008
1本
3.008
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534428
ET3.009
1本
3.009
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534437
ET3.010
1本
3.010
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534446
ET3.011
1本
3.011
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534455
ET3.012
1本
3.012
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534464
ET3.013
1本
3.013
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534473
ET3.014
1本
3.014
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534482
ET3.015
1本
3.015
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534498
ET3.016
1本
3.016
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534507
ET3.017
1本
3.017
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534516
ET3.018
1本
3.018
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534525
ET3.019
1本
3.019
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534534
ET3.020
1本
3.020
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534543
ET3.021
1本
3.021
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534552
ET3.022
1本
3.022
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534568
ET3.023
1本
3.023
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534577
ET3.024
1本
3.024
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534586
ET3.025
1本
3.025
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534595
ET3.026
1本
3.026
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534604
ET3.027
1本
3.027
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534613
ET3.028
1本
3.028
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534622
ET3.029
1本
3.029
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534638
ET3.030
1本
3.030
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534647
ET3.031
1本
3.031
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534656
ET3.032
1本
3.032
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534665
ET3.033
1本
3.033
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534674
ET3.034
1本
3.034
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534683
ET3.035
1本
3.035
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534692
ET3.036
1本
3.036
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534708
ET3.037
1本
3.037
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534717
ET3.038
1本
3.038
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534726
ET3.039
1本
3.039
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534735
ET3.040
1本
3.040
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534744
ET3.041
1本
3.041
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534753
ET3.042
1本
3.042
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534762
ET3.043
1本
3.043
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534778
ET3.044
1本
3.044
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534787
ET3.045
1本
3.045
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534796
ET3.046
1本
3.046
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534805
ET3.047
1本
3.047
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534814
ET3.048
1本
3.048
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09534823
ET3.049
1本
3.049
0.3
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300