アイゼン
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)
40
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.3
直径不同(μm)
0.3
真円度(μm)
0.3
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
3000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09564336
ET-6.000
1本
6.000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564345
ET-6.001
1本
6.001
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564354
ET-6.002
1本
6.002
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564363
ET-6.003
1本
6.003
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564372
ET-6.004
1本
6.004
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564388
ET-6.005
1本
6.005
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
09564397
ET-6.006
1本
6.006
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564406
ET-6.007
1本
6.007
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
09564415
ET-6.008
1本
6.008
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564424
ET-6.009
1本
6.009
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
09564433
ET-6.010
1本
6.010
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564442
ET-6.011
1本
6.011
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564458
ET-6.012
1本
6.012
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564467
ET-6.013
1本
6.013
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564476
ET-6.014
1本
6.014
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564485
ET-6.015
1本
6.015
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564494
ET-6.016
1本
6.016
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564503
ET-6.017
1本
6.017
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564512
ET-6.018
1本
6.018
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564528
ET-6.019
1本
6.019
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564537
ET-6.020
1本
6.020
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564546
ET-6.021
1本
6.021
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564555
ET-6.022
1本
6.022
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564564
ET-6.023
1本
6.023
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564573
ET-6.024
1本
6.024
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564582
ET-6.025
1本
6.025
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564598
ET-6.026
1本
6.026
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564607
ET-6.027
1本
6.027
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564616
ET-6.028
1本
6.028
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564625
ET-6.029
1本
6.029
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564634
ET-6.030
1本
6.030
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564643
ET-6.031
1本
6.031
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564652
ET-6.032
1本
6.032
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564668
ET-6.033
1本
6.033
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564677
ET-6.034
1本
6.034
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564686
ET-6.035
1本
6.035
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564695
ET-6.036
1本
6.036
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564704
ET-6.037
1本
6.037
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564713
ET-6.038
1本
6.038
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564722
ET-6.039
1本
6.039
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564738
ET-6.040
1本
6.040
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564747
ET-6.041
1本
6.041
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564756
ET-6.042
1本
6.042
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564765
ET-6.043
1本
6.043
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564774
ET-6.044
1本
6.044
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564783
ET-6.045
1本
6.045
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564792
ET-6.046
1本
6.046
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564808
ET-6.047
1本
6.047
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564817
ET-6.048
1本
6.048
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09564826
ET-6.049
1本
6.049
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300