ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)

ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999) - アイゼン

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

硬度HRC58以上長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
3000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
許容差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09574337ET-7.0001本7.00040±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574346ET-7.0011本7.00140±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574355ET-7.0021本7.00240±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574364ET-7.0031本7.00340±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574373ET-7.0041本7.00440±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574382ET-7.0051本7.00540±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574398ET-7.0061本7.00640±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574407ET-7.0071本7.00740±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574416ET-7.0081本7.00840±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574425ET-7.0091本7.00940±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574434ET-7.0101本7.01040±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574443ET-7.0111本7.01140±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574452ET-7.0121本7.01240±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574468ET-7.0131本7.01340±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574477ET-7.0141本7.01440±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574486ET-7.0151本7.01540±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574495ET-7.0161本7.01640±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574504ET-7.0171本7.01740±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574513ET-7.0181本7.01840±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574522ET-7.0191本7.01940±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574538ET-7.0201本7.02040±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574547ET-7.0211本7.02140±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574556ET-7.0221本7.02240±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574565ET-7.0231本7.02340±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574574ET-7.0241本7.02440±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574583ET-7.0251本7.02540±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574592ET-7.0261本7.02640±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574608ET-7.0271本7.02740±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574617ET-7.0281本7.02840±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574626ET-7.0291本7.02940±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574635ET-7.0301本7.03040±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574644ET-7.0311本7.03140±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574653ET-7.0321本7.03240±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574662ET-7.0331本7.03340±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574678ET-7.0341本7.03440±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574687ET-7.0351本7.03540±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574696ET-7.0361本7.03640±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574705ET-7.0371本7.03740±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574714ET-7.0381本7.03840±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574723ET-7.0391本7.03940±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574732ET-7.0401本7.04040±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574748ET-7.0411本7.04140±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574757ET-7.0421本7.04240±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574766ET-7.0431本7.04340±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574775ET-7.0441本7.04440±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574784ET-7.0451本7.04540±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574793ET-7.0461本7.04640±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574802ET-7.0471本7.04740±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574818ET-7.0481本7.04840±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09574827ET-7.0491本7.04940±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする