アイゼン
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)
40
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.3
直径不同(μm)
0.3
真円度(μm)
0.3
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
3000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09594332
ET-9.000
1本
9.000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594348
ET-9.001
1本
9.001
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594357
ET-9.002
1本
9.002
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594366
ET-9.003
1本
9.003
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594375
ET-9.004
1本
9.004
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594384
ET-9.005
1本
9.005
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594393
ET-9.006
1本
9.006
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594402
ET-9.007
1本
9.007
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594418
ET-9.008
1本
9.008
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594427
ET-9.009
1本
9.009
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594436
ET-9.010
1本
9.010
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594445
ET-9.011
1本
9.011
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594454
ET-9.012
1本
9.012
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594463
ET-9.013
1本
9.013
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594472
ET-9.014
1本
9.014
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594488
ET-9.015
1本
9.015
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594497
ET-9.016
1本
9.016
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594506
ET-9.017
1本
9.017
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594515
ET-9.018
1本
9.018
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594524
ET-9.019
1本
9.019
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594533
ET-9.020
1本
9.020
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594542
ET-9.021
1本
9.021
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594558
ET-9.022
1本
9.022
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594567
ET-9.023
1本
9.023
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594576
ET-9.024
1本
9.024
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594585
ET-9.025
1本
9.025
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594594
ET-9.026
1本
9.026
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594603
ET-9.027
1本
9.027
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594612
ET-9.028
1本
9.028
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594628
ET-9.029
1本
9.029
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594637
ET-9.030
1本
9.030
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594646
ET-9.031
1本
9.031
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594655
ET-9.032
1本
9.032
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594664
ET-9.033
1本
9.033
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594673
ET-9.034
1本
9.034
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594682
ET-9.035
1本
9.035
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594698
ET-9.036
1本
9.036
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594707
ET-9.037
1本
9.037
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594716
ET-9.038
1本
9.038
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594725
ET-9.039
1本
9.039
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594734
ET-9.040
1本
9.040
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594743
ET-9.041
1本
9.041
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594752
ET-9.042
1本
9.042
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594768
ET-9.043
1本
9.043
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594777
ET-9.044
1本
9.044
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594786
ET-9.045
1本
9.045
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594795
ET-9.046
1本
9.046
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594804
ET-9.047
1本
9.047
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594813
ET-9.048
1本
9.048
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09594822
ET-9.049
1本
9.049
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300