曜日別特売

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 - 酒井化学工業
構造2層材質ポリエチレン空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757695ACC650X1200X42M1本1200422層104ポリエチレン
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757704ACC650X600X42M1パック(2本)600422層104ポリエチレン
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757713ACC650X1200X100M1本12001002層104ポリエチレン
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757729ACC650X1200X100M1本12002002層104ポリエチレン
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757738ACC650X300X42M1パック(4本)300422層104ポリエチレン
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757747ACC650X400X42M1パック(3本)400422層104ポリエチレン
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする