酒井化学工業
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達については別途再配達料が必要です。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72757896
ACC70EPX1200X200M
ポリエチレン
1200
200
4
10
2層
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757905
ACC70EBX1200X200M
ポリエチレン
1200
200
4
10
2層
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757914
ACC80EPX1200X200M
ポリエチレン
1200
200
4
10
2層
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757923
ACC80EBX1200X200M
ポリエチレン
1200
200
4
10
2層
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757939
ACC70EBX1200X42M
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757948
ACC80EBX1200X42M
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757957
ACC80EPX1200X42M
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757966
ACC70EPX1200X42M
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません