4Pニャカヨシ

4Pニャカヨシ ユニベール 4Pニャカヨシ ユニベール 4Pニャカヨシ ユニベール 4Pニャカヨシ ユニベール

ネコを飼っている方、大好きな方におすすめのセットカーテンです。
ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
たくさんのネコに囲まれて生活してみませんか?
また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能 仕様4枚組 幅(cm)100 内容量1セット(4枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72758413 幅100cm×長さ135cm ブルー 135
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
72758429 幅100cm×長さ178cm ブルー 178
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
72758438 幅100cm×長さ200cm ブルー 200
オープン
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
72758447 幅100cm×長さ135cm ピンク 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72758456 幅100cm×長さ178cm ピンク 178
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72758465 幅100cm×長さ200cm ピンク 200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする