曜日別特売

4Pニャンゼリーゼ

4Pニャンゼリーゼ - ユニベール4Pニャンゼリーゼ - ユニベール4Pニャンゼリーゼ - ユニベール4Pニャンゼリーゼ - ユニベール

ネコを飼っている方、大好きな方におすすめのセットカーテンです。
ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
シャンゼリンゼとネコのマッチがかわいくておしゃれ!
また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能ミックス幅(cm)100仕様4枚組内容量1セット(4枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758474幅100cm×長さ135cm135
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72758483幅100cm×長さ178cm178
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72758499幅100cm×長さ200cm200
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする