IDロレンツ

IDロレンツ - ユニベールIDロレンツ - ユニベールIDロレンツ - ユニベール

光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。
遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。
(音の周波数により感じ方に個人差はあります。)
アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能幅(cm)100仕様2枚組内容量1セット(2枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72760985幅100cm×長さ135cmベージュ135
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72761003幅100cm×長さ178cmベージュ178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72761046幅100cm×長さ200cmベージュ200
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760967幅100cm×長さ100cmベージュ100
オープン
取扱い終了
返品不可
72760976幅100cm×長さ120cmベージュ120
オープン
取扱い終了
返品不可
72760994幅100cm×長さ150cmベージュ150
オープン
取扱い終了
返品不可
72761019幅100cm×長さ185cmベージュ185
オープン
取扱い終了
返品不可
72761028幅100cm×長さ190cmベージュ190
オープン
取扱い終了
返品不可
72761037幅100cm×長さ195cmベージュ195
オープン
取扱い終了
返品不可
72761055幅100cm×長さ210cmベージュ210
オープン
取扱い終了
返品不可
72761064幅100cm×長さ100cmネイビー100
オープン
取扱い終了
返品不可
72761073幅100cm×長さ120cmネイビー120
オープン
取扱い終了
返品不可
72761089幅100cm×長さ135cmネイビー135
オープン
取扱い終了
返品不可
72761098幅100cm×長さ150cmネイビー150
オープン
取扱い終了
返品不可
72761107幅100cm×長さ178cmネイビー178
オープン
取扱い終了
返品不可
72761116幅100cm×長さ185cmネイビー185
オープン
取扱い終了
返品不可
72761125幅100cm×長さ190cmネイビー190
オープン
取扱い終了
返品不可
72761134幅100cm×長さ195cmネイビー195
オープン
取扱い終了
返品不可
72761143幅100cm×長さ200cmネイビー200
オープン
取扱い終了
返品不可
72761159幅100cm×長さ210cmネイビー210
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする