濃厚リコピン195mL

濃厚リコピン195mL - カゴメ濃厚リコピン195mL - カゴメ

完熟トマトをぎゅっと濃縮したトマト100%飲料です。
1.6倍のトマトを使用し、更に高リコピントマトを加えることでリコピン量が2倍です。
トマトのしっかりとしたコクがあり、料理用途にも適した味わいです。
トマトのうち、高リコピントマトは40%使用しています。

容量(mL)195シリーズ濃厚リコピン容器紙パック本数24原材料トマト(輸入又は国産)/トマト色素、トマト香料栄養成分エネルギー 66kcal、たんぱく質 3.1g、脂質 0g、炭水化物 14.5g、ナトリウム 1~87mg、食塩相当量 0.002~0.3g、糖質:12.1g、食物繊維:1.4 ~3.4g、カリウム:540 ~1200mg、カルシウム:13 ~39mg、リコピン:31.9 ~61.7mg消費期限360日内容量1ケース(195mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758079-
オープン
3,298
3,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする