超濃縮高カルシウム&マグネシウム125ml

超濃縮高カルシウム&マグネシウム125ml - カゴメ超濃縮高カルシウム&マグネシウム125ml - カゴメ超濃縮高カルシウム&マグネシウム125ml - カゴメ

野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜ミックス濃縮ジュースです。
プチヴェールやケール等の30品目の野菜を使用。
野菜由来のカルシウムとその吸収を助けるマグネシウムをしっかり摂れます。

容量(mL)125シリーズ野菜一日これ一本容器紙パック本数24原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、はくさい、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー 58kcal、たんぱく質 1.8g、脂質 0g、炭水化物 13.5g、食塩相当量 0.01~0.5g、糖質:12.1g、食物繊維:0.7 ~2.0g、亜鉛:0 ~1.4mg、カリウム:270 ~1100mg、カルシウム:27 ~110mg、鉄:0 ~3.9mg、マグネシウム:13 ~49mg、ビタミンE:0.8 ~3.3mg、ビタミンK:0 ~11μg、葉酸:10 ~72μg、リコピン:9 ~27mg、β-カロテン:1800 ~11000μg消費期限270日内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758097-
オープン
3,398
3,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする