曜日別特売

超濃縮鉄分&葉酸125ml

超濃縮鉄分&葉酸125ml - カゴメ超濃縮鉄分&葉酸125ml - カゴメ超濃縮鉄分&葉酸125ml - カゴメ

野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜・果実ミックス濃縮飲料です。
ほうれん草やケール等の30品目の野菜とプルーンを使用。
野菜由来の鉄分と葉酸をしっかり摂れます。

容量(mL)125シリーズ野菜一日これ一本容器紙パック本数24原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、ほうれん草、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン、プルーンエキス栄養成分エネルギー 64kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 0g、炭水化物 14.5g、食塩相当量 0.005~0.6g、糖質:12.6g、食物繊維:0.6 ~3.1g、亜鉛:0 ~2.3mg、カリウム:230 ~1500mg、カルシウム:3 ~76mg、鉄:0.23 ~5.13mg、マグネシウム:9 ~80mg、ビタミンE:0.8 ~3.7mg、ビタミンK:0 ~20μg、葉酸:25 ~160μg、リコピン:10 ~29mg、β-カロテン:1600 ~9100μg消費期限270日内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758106-
オープン
3,798
4,102(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする