電装ターミナルキット

電装ターミナルキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。

用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)内容量1セット(15点)
注意
※活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
※摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758316T115A
10,780
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする