アイゼン
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
硬度HRC
58以上
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
2400
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
許容差(μm)
真円度・直径不同(μm)
真円度(μm)
直径不同(μm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09621903
EX-2.001
1本
2.001
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621912
EX-2.002
1本
2.002
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621928
EX-2.003
1本
2.003
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621937
EX-2.004
1本
2.004
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621946
EX-2.006
1本
2.006
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621955
EX-2.007
1本
2.007
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621964
EX-2.008
1本
2.008
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621973
EX-2.009
1本
2.009
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621982
EX-2.011
1本
2.011
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09621998
EX-2.012
1本
2.012
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622007
EX-2.013
1本
2.013
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622016
EX-2.014
1本
2.014
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622025
EX-2.016
1本
2.016
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622034
EX-2.017
1本
2.017
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622043
EX-2.018
1本
2.018
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09622052
EX-2.019
1本
2.019
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622068
EX-2.021
1本
2.021
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622077
EX-2.022
1本
2.022
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622086
EX-2.023
1本
2.023
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622095
EX-2.024
1本
2.024
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09622104
EX-2.026
1本
2.026
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622113
EX-2.027
1本
2.027
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622122
EX-2.028
1本
2.028
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622138
EX-2.029
1本
2.029
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622147
EX-2.031
1本
2.031
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622156
EX-2.032
1本
2.032
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09622165
EX-2.033
1本
2.033
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622174
EX-2.034
1本
2.034
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622183
EX-2.036
1本
2.036
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09622192
EX-2.037
1本
2.037
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622208
EX-2.038
1本
2.038
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622217
EX-2.039
1本
2.039
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622226
EX-2.041
1本
2.041
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622235
EX-2.042
1本
2.042
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622244
EX-2.043
1本
2.043
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622253
EX-2.044
1本
2.044
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622262
EX-2.046
1本
2.046
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622278
EX-2.047
1本
2.047
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09622287
EX-2.048
1本
2.048
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622296
EX-2.049
1本
2.049
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09622305
EX-2.051
1本
2.051
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622314
EX-2.052
1本
2.052
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09622323
EX-2.053
1本
2.053
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622332
EX-2.054
1本
2.054
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622348
EX-2.056
1本
2.056
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622357
EX-2.057
1本
2.057
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09622366
EX-2.058
1本
2.058
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622375
EX-2.059
1本
2.059
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09622384
EX-2.061
1本
2.061
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09622393
EX-2.062
1本
2.062
50
±0.5
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300