アイゼン
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999)
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
許容差(μm)
±0.5
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
2400
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
真円度・直径不同(μm)
真円度(μm)
直径不同(μm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09653902
EX-6.001
1本
6.001
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09653918
EX-6.002
1本
6.002
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09653927
EX-6.003
1本
6.003
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09653936
EX-6.004
1本
6.004
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09653945
EX-6.006
1本
6.006
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09653954
EX-6.007
1本
6.007
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09653963
EX-6.008
1本
6.008
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09653972
EX-6.009
1本
6.009
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09653988
EX-6.011
1本
6.011
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09653997
EX-6.012
1本
6.012
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09654006
EX-6.013
1本
6.013
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654015
EX-6.014
1本
6.014
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654024
EX-6.016
1本
6.016
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654033
EX-6.017
1本
6.017
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654042
EX-6.018
1本
6.018
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654058
EX-6.019
1本
6.019
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654067
EX-6.021
1本
6.021
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654076
EX-6.022
1本
6.022
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654085
EX-6.023
1本
6.023
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654094
EX-6.024
1本
6.024
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654103
EX-6.026
1本
6.026
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654112
EX-6.027
1本
6.027
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654128
EX-6.028
1本
6.028
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654137
EX-6.029
1本
6.029
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654146
EX-6.031
1本
6.031
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654155
EX-6.032
1本
6.032
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654164
EX-6.033
1本
6.033
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654173
EX-6.034
1本
6.034
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654182
EX-6.036
1本
6.036
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654198
EX-6.037
1本
6.037
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654207
EX-6.038
1本
6.038
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654216
EX-6.039
1本
6.039
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654225
EX-6.041
1本
6.041
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654234
EX-6.042
1本
6.042
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654243
EX-6.043
1本
6.043
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654252
EX-6.044
1本
6.044
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654268
EX-6.046
1本
6.046
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654277
EX-6.047
1本
6.047
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654286
EX-6.048
1本
6.048
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654295
EX-6.049
1本
6.049
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654304
EX-6.051
1本
6.051
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654313
EX-6.052
1本
6.052
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654322
EX-6.053
1本
6.053
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654338
EX-6.054
1本
6.054
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654347
EX-6.056
1本
6.056
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654356
EX-6.057
1本
6.057
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654365
EX-6.058
1本
6.058
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654374
EX-6.059
1本
6.059
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654383
EX-6.061
1本
6.061
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09654392
EX-6.062
1本
6.062
0.3
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300