軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 2脚組

軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 2脚組 - ファミリー・ライフ軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 2脚組 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

収納・持ち運びに便利な折りたためる高座椅子。お得な2脚組。
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。
座りやすい座面高32cm。

材質フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%(ゴブラン柄)・PVC(ブラウン)質量(kg)3色(柄)ゴブラン柄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×37×53座面高(cm)約32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7276124703859320450×370×5303
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761247
2023-08-11
用途: 部屋や出掛けるとき場所により使いやすくおしゃれ感があります。
合同会社ソフトケア医療・福祉・介護関連業

折りたたみができて座面のクッションもしっかりしています。
部屋でも出かける場所にも持ち運びができてとても使いやすくおしゃれ感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする