曜日別特売

バッグ収納ラック 3列

バッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

バッグの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます!
増えてしまう小さめのバッグをきれいにまとめて収納。
サイドのポケットには小物などをしまうのに便利です。
前後のカーテンカバーでホコリをシャットアウト!
最下段は間仕切りが外せるので大きなバッグも収納可能。
キャスター付きで移動もラクラク。
お客様組立式。

材質スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエステル83%・綿17%質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727612740394010ブラウン
9,980
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
727612830394020ホワイト
9,980
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761283
2025-08-26
用途: かばん収納
その他業種

キャスター差込口の1箇所が大きすぎるのでしょう、カチッとはまらず、部品が抜けてきます。ほぼ完成、というところで不具合が発覚しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする