8.0kg二槽式洗濯機

8.0kg二槽式洗濯機 - Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機 - Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機 - Haier(ハイアール)

大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。

仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761353JW-W80F(W)
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする