曜日別特売
(48件のレビュー)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。
AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する
有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。
粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。
PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質
【三層構造フィルターの機能と4つの力】
高除塵(特殊静電不織布)
車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。
有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸
脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)
高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。
有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭
抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)
銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。
有効作用・・・ウイルス、菌、カビ
安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)
高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保
エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。
エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。
【エアコンフィルターの交換について】
グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。
※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。

内容量1個
注意
【使用上の注意】ご使用前に必ずお読みください。
※交換作業は必ずエンジン及びエアコンを止めてから行ってください。
※フィルターの適合車種選択はパッケージに記載する車種または商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。
※本製品は使用時の脱臭効果を保つため密封しております。開封される場合フィルターを傷つけない様、開封してください。
※交換方法はパッケージに封入しています、取付説明書を参考に交換して下さい。
※フィルターを取付する場合表側と裏側を確認し正しく取付してください。本品は車輛エアコン以外には使用しないでください。
※フィルター交換後はエアコンを作動し風量に異常がないことを確認して下さい。
※交換後の古いフィルターはエアーブロー及び水洗による再使用はできません。不燃ごみとして処理して下さい。
※使用環境(粉塵の多い寒冷地、舗装の無い道路等)走行ではフィルター交換を早めにして下さい。
※また走行時の周囲状況、(化学工場、臭気を連続的に放出する環境下)では臭気を遮断出来ないこともあります。
※活性炭(ヤシ殻)性質上吸着した臭気を個体より放出するため、一時的に臭いを感じる場合がありますが、エアコンを循環することにより消えます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72762683AD-AFP-100187139-B1020 87139-30040 87139-30040-79 87139-52020 87139-52040 87139-50100 87139-50100-79 87139-50600-79 87139-76010 87139-76010-79 87441-26010 X7288AL000 X7288AJ000 08975-K1002 B45L-61-J6X 1M01-61-528トヨタ(レクサス)、スバル、ダイハツ【トヨタ】[MIRAI]JPD10(2014.12~)、[アクア]NHP10(2011.12~)、[アベンシス]2RT272(~2018.12)、[アルファード]ANH20/25/GGH20/25/ATH20(~2015.01)、[ヴェルファイア]ANH20/25/GGH20/25/ATH20(~2015.01)、[ヴォクシー]ZRR70/75(~2014.01)、[カムリ]ACV40/45/AVV50(~2011.09)、[カローラフィルダー]NZE141/144/ZRE142/144/NKE165(~2012.05)、[カローラルミオン]NZE151/ZRE152/154(2017.10~)、[クラウン]GRS180/181/GRS200/201/GSW204他(~2012.12)、[シエンタ]NCP175/NSP170/172/NHP170(2015.07~)、[タンク]M900/910(2016.11~)、[ノア]ZRR70/75(~2014.01)、[ハリアー]ZSU60/65/ASU60/65/AVU65(2013.12~)、[プリウス]ZVW30(~2015.12)、[ブレイド]AZE154/156/GRE156(~2012.04)、[プロボックス]NCP160/165/NSP160/NHP160(2014.09~)、[ポルテ]NCP141/145/NSP140/141(2012.07~)、[ライズ]A200/210(2019.11~)、[ルーミー]M900/910(2016.11~)
【レクサス】CT、GS、HS、IS、LS、LX、NX、RX
【スバル】[ジャスティ]M900/910(2016.11~)、[レガシー]B4(BM9/G/M/BN9 2009.05~)
【ダイハツ】[クー]M401/402/411(~2013.02)、[ロッキー]A200/210(2019.11~)
【マツダ】[アクセラ]BYEFP(2013.11~)、[ファミリア]NCP160/165(2018.06~)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
72762699AD-AFP-100288568-B2020 88568-B2021 88568-B2030 88568-B2060 88568-B2070 88568-B4010 88568-B5040 88568-37010 08975-K2004 AY685-NS013 AY685-NS022 IA02-61-148 95850-68P00 95860-58J00トヨタ、ニッサン、マツダ【ダイハツ】[ウェイク]L700/710(2014.11~)、[キャスト]LA250/260(2015.09~)、[コペン]LA400(2014.06~)、[ハイゼット(キャディー)]LA700/710(2016.06~)、[ミラ]L275/285(2006.12~)、[ミラeis]LA300/310/350/360(2011.09~)
【トヨタ】[ピクシス]S321/331/L575/LA250/260/300/310/350(2012.05~)、[ピクシスメガ]LA700/710(2015.07~)
【ニッサン】[ピノ]HC24(~2010.01)、[モコ]MG22/23(~2013.07)
【マツダ】[AZワゴン]MJ21/22(~2008.09)、[キャロル(含むエコ)]HB24/25/35(~2013.03)
【スバル】[サンバー(トラック)]S500/510(2014.09~)、[シフォン(含むカスタム)]LA600/610(2016.12~)、[ステラ(含むカスタム)]LA100/110/150/160(2011.05~)、[プレオ(含むカスタム、バン)]L275/285(2010.04~)、[プレオ+]L300/310/350/360(2012.12~)
【スズキ】[MRワゴン]MF22/23(~2013.07)、[アルト(含むエコ)]HA24/25/35(~2013.03)、[スイフト]ZC11/21/71/ZD11/12(~2010.09)、[スイフトスポーツ]ZC31(~2011.02)、[バレーノ]WB32/42(2016.03~)、[ワゴンR(含むスティンググレー)]MH21/22)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762708AD-AFP-100395861-64P00 95861-68H00 27298-6A00A AY685-SU002 IA00-76-739 IA03-76-739 MQ507393 MQ509482スズキ、ニッサン、マツダ、ミツビシ【スズキ】[エブリィ]DA64(~2015.02)、[エブリィ]DA17(2015.02~)、[エブリィワゴン]DA17(2015.02~)
【ニッサン】[NV100クリッパー]DR64(~2015.03)、[MV100クリッパー]DR17(2015.03~)、[MV100クリッパーリオ]DR64(~2015.03)、[MV100クリッパーリオ]DR17(2015.03~)
【マツダ】[スクラムバン]DG64(~2015.03)、[スクラムバン]DG17(2015.03~)
【ミツビシ】[タウンボックス]DS64(~2015.03)、[タウンボックス]DS17(2015.03~)、[ミニキャブバン]DS64(~2015.03)、[ミニキャブバン]DS17(2015.03~)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762717AD-AFP-100495861-50ME0 95861-82K00 AY13285-NS027 1A01-76-739 1A02-76-739スズキ、ニッサン、マツダ【スズキ】[MRワゴン]MF33(2013.07~)、[MRワゴンWIT.]MF33(2013.07~)、[アルトラパン]HE22(~2015.06)、[アルトラパンショコラ]HE2220013.06~)、[ハスラー]WR31/41(2014.01~)、[パレット]MK21(2013.03~)、[パレットSW]MK21(~2013.03)、[ワゴンR]MH23(~2012.09)、[ワゴンRスティングレー]MH23(~2012.09)
【ニッサン】[モコ]MG33(2013.07~)、[ルークス]ML21(~2013.03)
【マツダ】[AZ]ワゴン(MJ23 ~2012.10)、[フレアクロスオーバー]MS31/41(2014.01~)、[フレアワゴン]MM21(~2013.04)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762726AD-AFP-100508R79-SAA-000A 80291-SLA-003 08R79-SAA-000B 80291-SZH-941 80291-AAA-J61 80291-TYO-941 80291-SAA-J71ホンダ[N-BOX]JF1/2(~2017.08)、[N-BOX・CUSTOM]JF1/2(~2017.08)、[N-BOX・SLASH]JF1/2(2014.12~)、[N-BOX]+(JF1/2 2012.07~)、[N-BOX+CUSTOM]JF1/2(2012.07~)、[N-ONE]JG1/2(2012.11~)、[N-WAGN]JH1/2(2013.11~)、[N-WAGN・CUSTOM]JH1/2(2013.11~)、[S660]JW5(2015.04~)、[エアウェイブ]GJ1/2(~2010.08)、[ゼスト]JE1/2(~2012.11)、[ゼストスパーク]JE1/2(~2012.11)、[ゼストスポーツ]JE1/2(~2009.01)、[パートナー]GJ3/4(~2010.08)、[フィット]GD1/2/3/4(~2007.10)、[フィットアリア]GD6/7/8/9(~2008.07)、[モビリオ]GB1/2(~2008.08)、[モビリオスパイク]GK1/2(~2008.06)、[ライフ]JC1/2(~2014.04)、[ライフディーバ]JC1/2(~2014.04)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
72762735AD-AFP-100687139-28020 87139-58010 87139-OK070 87139-48050-79トヨタ(レクサス)、ダイハツ【トヨタ】[C-HR]NGX10/50(2016.12~)、[C-HR(ハイブリッド)]ZYX10(2016.12~)、[アルファード]AGH30/35/GGH30/35(2015.01~)、[アルファード(ハイブリッド)]AYH30(2015.01~)、[ヴェルファイア]AGH30/35/GGH30/35(2015.01~)、[ヴェルファイア(ハイブリッド)]AYH30(2015.01~)、[ヴォクシー]ZRR80/85(2014.01~)、[ヴォクシーGRスポーツ]ZRR80(2017.09~)、[ヴォクシー(ハイブリッド)]ZWR80(2014.02~)、[エスクファイア]ZRR80/85(2014.10~)、[エスクファイア(ハイブリッド)]ZWR80(2014.10~)、[カムリ(ハイブリッド)]AXVH70(2017.07~)、[カローラスポーツ]NRE210/214(2018.08~)、[カローラスポーツハイブリッド]ZWE211(2018.06~)、[ノア]ZRR80/85(2014.01~)、[ノアGRスポーツ]ZRR80(2017.09~)、[ノア(ハイブリッド)]ZWR80(2014.02~)、[ハイラックス]GUN25(2017.09~)、[プリウス]ZVW50/51/55(2015.12~)、[プリウス]PHV(ZVW52 2017.02~)、[プリウスPHV・GRスポーツ]ZVW52(2017..09~)
【レクサス】[ES]AXZH10(2018.10~)、[RX]AGL20/25(2015.10~)、[RX(ハイブリッド)]GYL20/25/26(2015.10~)、[UX]MZAA10(2018.11~)、[UX(ハイブリッド)]MZAH10/15(2018.11~)
【ダイハツ】[アルティス(ハイブリッド)]AXVH70(2017.07~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762744AD-AFP-100795860-72M01 1A03-61-148Aスズキ、マツダ【スズキ】[アルト]HA25(~2014.12)、[アルト]エコ(HA35 ~2014.12)、[スペーシア]MK32/42(~2017.12)、[スペーシアカスタム]MK32/42(~2017.12)、[ワゴンR]MH34/44(~2017.11)、[ワゴンRスティングレー]MH34/44(~2017.11)、
【マツダ】[キャロル]HB25(~2015.01)、[キャロル]エコ(HB35 2013.03~)、[フレア]MJ34/44(~2017.03)、[フレアカスタムスタイル]MJ34/44(~2017.03)、[フレア]ワゴン(MM32/42 2013.04~)、[フレアワゴンカスタムスタイル]MM32/42(2013.07~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762753AD-AFP-100887139-12010 88568-12030トヨタ[bB]NCP30/31/34/35(~2005.12)、[RAV4]ZCA25/26/ACA20/21(~2005.11)、[WiLL・CYPHA]NCP70/75(~2005.08)、[WiLL]Vi(NCP19 ~2001.12)、[WiLL・Vs]NZE127/ZZE127/128/129(~2004.04)、[アイシス]ZMM10/ANM10/15/ZGM10/11/15(2004.09~)、[アリオン]NZT240/ZZT240/245/AZT240(~2007.06)、[アレックス]NZE121/124/ZZE122/123/24(~2006.10)、[イスト]NCP60/61/65(~2007.07)、[ウィッシュ]NZE10/14/ANE10/11(~2009.04)、[ヴィッツ]SCP10/13/NC10/13/15(~2005.01)、[カルディナ]ZZT21/ZAT241/246/ST246(~2007.06)、[カローラ(セダン)]NZE120/121/124/ZZE122/124/CE121(~2006.10)、[カローラスパシオ]NZE121/124/ZZE122/124(~2007.06)、[カローラフィルダー]NZE121/124/ZZE122/123/124/CE121(~2006.10)、[カローラランクス]NZE121/124/ZZE122/123/124(~2006.10)、[サクシード(バン)]NCP51/55/NLP51(~2014.08)、[サクシード(ワゴン)]NCP58/59(~2013.10)、[シエンタ]NCP81/85(~2015.07)、[ファンカーゴ]NCP208/21/25(2005.10~)、[プラッツ]SCP11/NCP12/16(~2005.11)、[プレミオ]NZT240/ZZT240/245/AZT240(~2007.06)、[プロボックス(バン)]NCP51/52/55/NL;P51(~2014.08)、[プロボックス(ワゴン)]NCP58/59(~2013.10)、[ポルテ]NNP10/11/15(~2012.07)、[ラウム]NCZ20/25(~2011.10)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762769AD-AFP-100995860-81A10 27241-4A0A0 1A01-61-148 D・P MZ600097スズキ、マツダ、ニッサン、ミツビシ【スズキ】[Kei]HN11/12/21/22(~2009.08)、[MRワゴン]MF21(~2006.01)、[アルト]HA12/22/23(~2004.09)、[アルトラパン]HE21(~2008.11)、[アルトワークス]HA12/22(~2000.12)、[エブリイ]DA52/62/DA852(~2005.08)、[エブリイ+]DA32(~2001.05)、[エブリイランディ]DA32(~2005.08)、[キャリイ]DA16(2013.09~)、[ジムニー]JB23(~2018.07)、[ジムニーシエラ]JB43(~2018.07)、[ジムニーワイド]JB33/43(~2002.01)、[スーパーキャリィ]DA16(2018.05~)、[ツイン]EC22/22改(~2005.01)、[ワゴンR]MC11/12/21/22(~2003.09)、[ワゴンR]RR(MC11/12/21/22 ~2003.09)
【ニッサン】[モコ]MG21(~2006.01)
【マツダ】[AZオフロード]JM23(~2014.01)、[AZワゴン]MD11/12/21/22(~2003.10)、[キャロル]HB12/22/23(~2004.09)、[スクラム(トラック)]DG52/62/DH52(~2013.09)、[スクラム(トラック)]DG16(2013.09~)、[スクラム(バン)]DG52/62/DH52(~2005.09)、[スクラムワゴン]DG52/62(~2005.09)、[スピアーノ]HF21(~2008.11)、[ラピュタ]HP11/21/22(~2005.12)
【ミツビシ】[ミニキャブ(トラック)]DS16(D/P車)(2014.02~)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762778AD-AFP-101087139-28010 87139-32010 87139-33010 X7288AG000トヨタ、スバル、ダイハツ【トヨタ】[FJクルーザー]GSJ15(2010.12~)、[アルファード]ANH10/15/MNH10/15/ATH10(~2008.05)、[イプサム]ACM21/26(~2019.12)、[ウィンダム]ACV30(~2006.01)、[ヴォクシー]AZR60/65(~2007.06)、[エスティマ]ACR30/40/MCR30/40/AHR10(~2006.01)、[オーパ]ZCT10/15/ACT10(~2005.08)、[カムリ]ACV30/35(~2006.01)、[セリカ]ZZT230/231(~2006.04)、[ノア]AZR60/65(~2007.06)、[ハイラックスサーフ]、VZN210/215/RZN210/215/KDN215/GRN215(~2009.09)、[ハリアー]ACU30/35/MCU30/31/35/36/GSU30/31/35/36(~2013.12)、[ハリアー(ハイブリッド)]MHU38(~2014.01)、[ビスタ]SV50/55/ZZV50/AZV50/55(~2003.07)、[プリウス]NHW10/11/20(~2011.12)、[プロナード]MCX20(~2003.05)、[ランドクルーザープラド]VZJ120/121/125/RZJ120/125/KDJ120/121/125/TRJ120/125/GRJ120/121(~2009.09)
【スバル】[レガシーB4]BL5/9/E/BL5改(~2009.05)、[レガシーアウトバック]BP9/E/H(~2009.05)、[レガシーツーリングワゴン]BP9/E/H(~2009.05)
【ダイハツ】[アルティス]AVC30/35(~2006.01)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762787AD-AFP-1011B727A-79925 27277-4M425 AY685-NS001 1N03-61-148 7803A004 7803A005 7803A043 7803A109ニッサン、マツダ、ミツビシ【ニッサン】[AD(バン)]Y11系(~2008.12)、[Xトレイル]T30系(~2007.08)、[ウイングロード]Y11系(~2005.11)、[サニー]B15系(~2004.10)、[スカイライン(クーペ)]V35系(~2007.10)、[スカイライン(セダン)]V35系(~2006.11)、[ステージア]M35系(~2007.06)、[セレナ]C24系(~2005.05)、[テアナ]J31系(~2008.06)、[ティーノ]V10系(~2003.03)、[プリメーラ(セダン)]P12系(~2005.12)、[プリメーラ(ワゴン)]P12系(~2005.12)、[ブルバードシルフィ]G10系(~2005.12)、[プレサージュ]U31系(~2009.08)、[ムラーノ]Z50系(~2008.09)
【マツダ】[ファミリア(バン)]Y11系(~2008.12)
【ミツビシ】[RVR]GA3/4(2010.02~)、[アウトランダー]CW4/5/6/GR7W/8W(2005.10~)、[アウトランダーPHEV]GG2/3(2013.01~)、[エクリプスクロス]GK1(2018.03~)、[ギャランフォルティス]CY3/4/6(2007.08~)、[ギャランスポーツバッグ]CY3/4/6(2008.12~)、[デリカ]D:5(CV1/2/4/5 2007.01~)、[ランサーエボリューションX]CZ4(2007.10~)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月12日
72762796AD-AFP-1012AY685-NS009 B7277-1VA0A 95860-50Z00 95860-51Z00ニッサン、スズキ【ニッサン】[Xトレイル]T31系(~2013.12)、[セレナ]C25/26/27系(2005.05~)、[デュアリス]j10系(~2013.06)、[ラフェスタ]B30系(~20011.06)
【スズキ】[ランディ]SC25/26/SNC25/26(~2016.12)
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
72762805AD-AFP-1013AY685-NS008 1N06-61-148 MQ700022 MQ705979ニッサン、マツダ、ミツビシ【ニッサン】[AD(バン)]Y12系(~2016.12)、[ADエキスパート]Y12系(~2016.12)、[NV200バネット]M20系(2009.05~)、[ウイングロード]Y12系(2005.11~)、[ティーダ]C11系(~2012.08)、[ティーダラテオ]C11系~20012.10)、[ノート]E11系(~20012.09)、[ブルーバード]シルフィ(G11系 ~2012.12)
【マツダ】[ファミリア(バン)]Y12系(~2018.06)
【ミツビシ】[デリカ]D:3(BM20 2011.12~)、[デリカ(バン)]BVM20(2011.10~)、[ランサー(カーゴ)]Y12系(2008.12~)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
72762814AD-AFP-101427277-IHDOA AY685-NS018ニッサン【ニッサン】[ノート]E12(含むePOWER)(2012.09~)、[マーチ]K13(2010.07~)、[ラティオ]N17(2012.10~)
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
72762823AD-AFP-101580291-T6A-J01 80291-SNK-A01 80292-SNL-T01 80292-SEA-941 80292-SEA-J01 80292-SEA-003 80292-SFE-901 80292-SLJ-003 80292-SYP-003 H8029-SEA-J01 08R79-SEA000Aホンダ[CR-V]RE3/4/RM1/4(~2016.08)、[アコード(セダン)]CL7/8/9/CU1/2(~2013.06)、[アコード]ツアラー(CW1/2 ~2013.06)、[アコード]ハイブリッド(CR6 2013.06~)、[アコードワゴン]CM1/2/3(~2008.12)、[インスパイア]UC1/CP3(~2012.09)、[エリシオン]RR1/2/3/4(~2012.06)、[エリシオンプレステージ]RR1/2/5/6(~2013.10)、[オデッセイ]RB1/2/3/4/RC1/2(2003.10~)、[オデッセイ]ハイブリッド(RC4 2016.02~)、[クロスロード]RT1/2/3/4(~2010.08)、[ジェイド]FR5(2015.05~)、[ジェイドハイブリッド]FR4(2015.02~)、[シビック]FD1/2(~2010.11)、[シビック]ハイブリッド(FD3 ~2010.12)、[ステップワゴン]RG1/2/3/4/PK1/2(~2015.04)、[ステップワゴンスパーダ]RG1/2/3/4/PK5/6(~2015.04)、[ストリーム]RN6/7/8/9(~2014.05)、[レジェンド]KB1/2/KC2(2004.10~)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
72762839AD-AFP-101680292-TTA-941ホンダ[N-BOX]JF3/4(2017.09~)、[N-BOX・CUSTOM]JF3/4(2017.09~)、[N-VAN]JJ1/2(2018.07~)、[N-WGN]JH3/4(2019.08~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762848AD-AFP-10177803A012 7850A001 7850A002 AY685-NS013 AY685-NS025ミツビシ、ニッサン【ミツビシ】[eKアクティブ]H81(~2006.09)、[eKカスタム]B11(2013.06~)、[eKクラッシィ]H81(~2005.102)、[eKスペース]B11(2014.02~)、[eKスペースカスタム]B11(2014.02~)、[eKスポーツ]H81(~2006.09)、[eKスポーツ]H82(~2013.096)、[eKワゴン]B11(2013.06~)、[eKワゴン]H81(~2006.09)、[eKワゴン]H82(~2013.06)、[i(アイ)]HA1(~2013.04)、[i-MiEV]HA3/4/HD4(2009.07~)、[トッポ]H82(~2013.04)、[ミラージュ]A03/05(2012.08~)
【ニッサン】[オッティ]H91(~2006.10)、[オッティ]H92(~2013.06)、[デイズ]B21(2013.06~)、[デイズハイウェイスター]B21(2013.06~)、[デイズルークス]B21(2014.02~)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762857AD-AFP-1018MQ714771 AY685-NS031ミツビシ、ニッサン【ミツビシ】[eKワゴン]B33/34/35/36/37/38(2019.03~)、[eKクロス]B33/34/35/36/37/38(2019.03~)
【ニッサン】[デイズ]B43/44/45/47/48(2019.03~)、[デイズハイウェイスター]B43/44/45/47/48(2019.03~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762866AD-AFP-101995861-71L00 95861-81P00 MQ502113 MQ511983スズキ、ミツビシ【スズキ】[スイフト]SC72/ZD72(~2017.01)、[スイフト]ZC13/43/53/83/ZD53/83(2017.01~)、[スイフトスポーツ]ZC32(~2017.09)、[スイフトスポーツ]ZC33(2017.09~)、[ソリオ]MA15(~2015.08)、[ソリオ]MA25/36/46(2015.08~)、」[ソリオバンテット]MA15(~2015.08)、[ソリオバンテット]MA36/46(2015.08~)
【ミツビシ】[デリカ]D:2(MB15 ~2015.02)、[デリカD:2]MB36/46(2015.12~)、[デリカ]D:2(カスタム MB36/46 2015.12~)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72762875AD-AFP-102095860-74P00 IA04-61-148スズキ、マツダ【スズキ】[アルト]HA36(2014.12~)、[アルトターボRS]HA36(2015.03~)、[アルト(バン)]HA36(2014.12~)、[アルトラパン]HE33(2015.06~)、[アルトワークス]HA36(2015.12~)、[イグニス]FF21(2016.02~)、[クロスビー]MN71(2017.02~)、[ジムニー]JB64(2018.07~)、[ジムニー]シエラ(JB74 2018.07~)、[スペーシア]MK53(2017.02~)、[スペーシアカスタム]MK53(2017.02~)、[ワゴンR]MH35/55(2017.02~)、[ワゴンRスティングレー]MH35/55(2017.02~)
【マツダ】[キャロル]HB36(2015.01~)、[フレア]MJ55(2017.03~)、[フレア]ワゴン( 2018.02~MM53)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762884AD-AFP-1021X7288FG000 X7288FG010 X7288FJ000スバル[XV]GP7(~2017.05)、[XVハイブリッド]GPE(~2017.05)、[WRX]S4(VAG 2014.08~)、[WRX・STi]GRB/GRF/GVB/GVF/VAB(2010.07~)、[インプレッサ]GH2/3/6/7/8/GE2/3/6/7(~2011.12)、[インプレッサWRX・STi]BGR/GRF/GVB/GVF(~2010.07)、[インプレッサ]G4(GJ2/3/6/7 ~2016.10)、[インプレッサオアシス]GE2/3/6/7(~2011.12)、[インプレッサスポーツ]GP2/3/6/7(~2016.10)、[インプレッサスポーツ(ハイブリッド)]GPE(2015.07~)、[エクシーガ]YA4/5/9/M(~2015.04)、[エクシーガクロスオーバー]YAM(2015.04~)、[フォレスター]SH5/9/J/SJ5/G(~2018.07)、[レヴォーグ/VM4/VMG]2014.06~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762893AD-AFP-1022X7288FL000、X7288FL010スバル[XV]GT3/7(2017.05~)、[XV(ハイブリッド)]GTE(2018.10~)、[インプレッサG4]GK2/3/6/7(2016.10~)、[インプレッサスポーツ]GT2/3/6/7(2016.10~)、[フォレスター]SK9(2018.07~)、[フォレスター(ハイブリッド)]SKE(2018.09~)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
72762909AD-AFP-102380291-T5A-J01 80291-TFO-003 80291-TFO-941 80291-TFO-J0ホンダ[CR-V]RW1/2(2018.08~)、[CR-V(ハイブリッド)]RT5/6(2018.11~)、[CR-Z]ZF1/2(2010.02~)、[インサイト]ZE2/3(2009.02~)、[ヴェゼル]RU1/2(2013.12~)、[ヴェゼル(ハイブリッド)]RU3/4(2013.12~)、[クラリティ]PHEV(ZC5 2018.07~)、[グレイス]GM6/9(2015.06~)、[グレイス(ハイブリッド)]GM4/5(2014.12~)、[シビック(セダン)]FC1(2017.09~)、[シビック(タイプR)]FK8(2017.09~)、[シビック(ハッチバック)]FK7(2017.09~)、[シャトル]GK8/9(2015.09~)、[シャトル(ハイブリッド)]GP7/9(2015.05~)、[ステップワゴン]RP1/2(2015.04~)、[ステップワゴン・スパーダ]RP3/4(2015.04~)、[ステップワゴン(ハイブリッド)]RP5(2017.09~)、[フィット]GE6/7/8/9/GK3/4/5/6(~2013.09)、[フィット(ハイブリッド)]GP1/4/5/6(~2013.09)、[フィットシャトル]GG7/8(2011.06~)、[フィット]シャトル(ハイブリッド)(GP2 2011.06~)、[フリード]GB3/4/5/6(2008.05~)、[フリード(ハイブリッド)]GP3/7/8(2011.10~)、[フリード+]GB5/6(2016.09~)、[フリード+(ハイブリッド)]GP7/8(2016.09~)、[フリードスパイク]GB3/4(~2016.09)、[フリードスパイク(ハイブリッド)]GP3(~2016.09)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64716507AFP-1024--「スバル」[X-トレイル]T-32(13.12~)、[X-トレイルハイブリッド]HT32(15.5~)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64716525AFP-1026--「マツダ」[CX-3]DK5AW、5FW、8AW、8FW、EAW、EFW、DKLAW、FW(15.2~)、[MAZDA2]DJ5AS、5FS、LAS、LFS(19.9~)、[デミオ]DJ3AS、3FS、5AS、5FS、LAS、LFS(14.9~19.9)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64716534AFP-1027--「マツダ」[CX-30]DM8P、DMEP、DMFP(19.10~)、[MAZDA3 セダン含む]BP5P、BP8P、BPEP、BPFP(19.5~)、[MX-30]DREJ3P(20.10~)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64716516AFP-1025--「マツダ」[CX-5]KEEAW/EFW/2AW/2FW/5AW/5FW(12.2 ~17.2)、[CX-5]KFEP/2P/5P(17.2~)、[MAZDA6セダン]GJ2AP/2FP/5FP/EFP(19.8~)
「マツダ」[MAZDA6ワゴン]GJ2AW/2FW/5FW/EFW(19.8~)、[アクセラスポーツ]BMEFS/LFS/2AS/2FS/5AS/5FS(13.11~19.5)、[アクセラセダン]BM2AP/2FP/5AP/5FP/LFP(13.11~19.5)
「マツダ」[アテンザセダン]GJEFP/2AP/2FP/5FP(12.11~19.7)、[アテンザワゴン]GJEFW/2AW/2FW/5FW(12.11~19.7)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72762787AD-AFP-101126776114-AD-AFP-1011 エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776114エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: VM4レボーグに
製造業

専用の枠にフィルターが取り付いた状態でしたので簡単に取り付けできました

対象商品 : 72762744
2025-06-21
用途: 定期交換

以前のものより品質が向上したようです。フィルターの色が変わったなと思っていましたが、色だけでなく、厚みのあるしっかりした素材になっています。フニャフニャ感はありません。オススメです。

対象商品 : 72762839
2025-05-31
用途: 車のメンテ

値段割には良い製品だと思います
虫やゴミが入り込み、社内の環境に影響するものなので、質の良いものを選びました

2025-01-09
用途: マイカーのメンテナンス時
その他業種

新車購入後、点検の際にディーラーにて交換を勧められていたが、純正部品が高額のため交換をためらっていたが2年経過したのでDIYで交換した。純正部品に比べで品質が劣ることもなく金額も含め満足できる商品です。

2025-02-18
用途: マツダCX30に適合
サービス業

有害物質PM2.5の除去を謳う製品の中では一番お買い得だった。ただし効果についてはこれからの課題。

対象商品 : 72762909
2025-02-18
用途: 愛車に
飲食業

使用感を伝える事は出来ない物ですが手頃な価格で購入出来て満足しています

対象商品 : 72762848
2024-08-06
用途: 自分の車用

以前車のディラーでフィルター交換を勧められた際、同じような部品交換で何倍もの金額を提示されて断った経緯があります。この商品は値段も手ごろであり、自分で交換できるので購入してよかったです。

対象商品 : 72762735
2024-07-29
用途: ノア80g
TwoBee

エアコンフィルターを交換 正直効果はわかりませんが、花粉などの除去をしてくれるので、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする