綿ローラーベルト 32mm幅

綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)
(2件のレビュー)

安心の日本製
簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。
溶接などの火花の出る作業にオススメです。

ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761396FT-1064グレー1100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
72761405FT-1064ネイビー1100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
72761414FT-1064ブラック1100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
72761423FT-1064ブラック1300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761405
2024-06-16
用途: 腰ベルトに
農・林・水産業

締まりががよく腰にフイットして思いの外とてもいいです。

対象商品 : 72761405
2022-12-21
用途: 普段着
その他業種

バックル よく閉まらない かなり骨が折れる。
色等は良いですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする