COVER WORK(カバーワーク)
ナイロンローラーベルト 32mm幅
安心の日本製
簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
材質(調節バックル)
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(ベルト)
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72761439
FT-1065
グレー
ナイロン
1100
32
ローラー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
72761448
FT-1065
ネイビー
ナイロン
1100
32
ローラー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
72761457
FT-1065
ブラック
ナイロン
1100
32
ローラー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
72761466
FT-1065
ブラック
ナイロン
1300
32
ローラー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください