ナイロンローラーベルト 38mm幅

ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)
(2件のレビュー)

安心の日本製
簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

材質(調節バックル)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ベルト)
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761475FT-1066グレーナイロン110038ローラー
オープン
759
835(税込)
当日出荷
72761484FT-1066ネイビーナイロン110038ローラー
オープン
759
835(税込)
当日出荷
72761509FT-1066ブラックナイロン130038ローラー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
72761493FT-1066ブラックナイロン110038ローラー
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761475
2023-12-09
用途: 工場作業服

柔軟な綿素材ではなくコシの強いナイロンベルトなので好みが分かれると思いますが、ズボンの固定兼腰痛ベルトになるので気に入っています。

対象商品 : 72761509
2022-10-08
用途: 梱包
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする