CONDOR(山崎産業)
マイクロファイバーミトン(厚手タイプ)
毛足の長いソフトタイプ。
吸水性にも優れています。
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約150×220
質量(g/枚)
約35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72762358
DU799-000X-MB-BL
ブルー
65-1920-61
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
72762367
DU799-000X-MB-G
グリーン
65-1920-62
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
72762376
DU799-000X-MB-R
レッド
65-1920-63
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください