REMUTE(リミュート)
リミュート吸音連結パーティション
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
用途
スペースを区切って吸音できる
付属品
六角レンチ
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ネジ・エンドキャップ/スチール、アジャスター/ABS、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×40×1864
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72762507
GTEC138
ホワイト
920×1864
9.1
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72762516
GTEC139
ブラック
920×1864
9.1
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【REMUTE吸音連結パーティション】組み立て動画
参考になった