曜日別特売

電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 - VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 - VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 - VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 - VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 - VOICE
(45件のレビュー)

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)

用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5内容量1セット
注意
※電源アダプターはUSB充電アダプターが別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763383VP-8523.61.8最大3(電動)、耐久10(手動)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72763383
2025-11-19
用途: 電気製品の組み立て等に、
株式会社アミティ 製造業

今まで使用したドライバーに比べ、嘘みたいに軽いので長時間の作業にも手が疲れず、思ったよりもパワーが強いのに長時間のバッテリーで購入して良かったです。

2が参考にしています
2026-01-03
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に性能が良いです! トルクも有り、電池も長持ちしますので、もう一つ買おうかと思っています。

1が参考にしています
2025-07-15
用途: 電工

以前は他メーカー使用していましたが 操作ボタンが正転逆転 同じボタンのため
触れただけで動作してしまいました。こちらはボタンが 別で誤動作ないです。トルクも強く 大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 72763383
2025-07-26
用途: 機械のサービスメンテナンス
PON静岡サービス業

有名他メーカーの物を使用していましたが、水に弱く使用2週間程で御釈迦、友人の勧めで購入、今回2台目を追加購入しました。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: 農機具整備に
Soo音協

パワーは期待したほどではなかったが、便利です。携帯用工具箱にも忍ばせておきたい

1が参考にしています
2025-02-20
用途: 点検作業
その他業種

コンパクトなデザインで長時間の作業でも疲れにくく良いです◎

1が参考にしています
2024-10-15
用途: 小機械の分解・組立。
K.ELE 製造業

電動時のトルク・停止時の即停止・芯ブレの少なさ・充電の持ち具合・LED照明の明るさ等は満足な製品です。

3が参考にしています
2025-01-09
用途: エアコン工事 電源配線
志賀電器卸売・小売業

以前使ってた他社品より締め付けトルクがつ強く非常に良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする